Beli Mechanical Steel Jack di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  2. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  3. TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besar
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 440
    • Dimension 2 (mm): 68
    • Dimension 3 (mm): 165
    • Dimension 4 (mm): 29
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 560
  4. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  5. Kennedy Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Mulai

    Rp459.900

    Kennedy Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Deskripsi:
    Made from heavy-duty steel with a rubber saddle which provides a positive grip and prevents damage to jacking points. Designed to safely raise vehicles. Easy to use and compact for easy storage. 1 Tonne (1000kg) safe working load. Wide base plate for extra stability. Lifting range: 88 - 383mm. Base plate size: 150 x 90mm. Spindle thread: 12.5 x 2.5mm.
    atribut:
    • Weight Each: 2.8kg
    • Product Number: T10102
    • Lifting Capacity: 1t
    • Product Type: Scissor Jack
    • Additional Features: Heavy-duty steel construction Rubber saddle
    • Part Number: KEN5035920K
    • Size: 1-Tonne
  6. TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. BAHCO Cardley (Dongkrak Mobil)
    Mulai

    Rp8.599.900

    BAHCO Cardley (Dongkrak Mobil)
    Deskripsi:
    Moving work in showrooms. As a permanent item such as rescue. For moving cars in small areas.
    atribut:
    • Tire Width (mm): 325
    • Tire Outer Diameter (mm): 450-810
    • Material: steel
    • Mass (kg): 15.3
    • Lift Force (kN): 6.8 (0.68t)
    • Height (mm): 375
    • TRUSCO Number: 130-9832
  8. Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)
    atribut:
    • Additional Features: For removing bearings, gears, sprockets and bushes Metal storage case
    • Weight Each: 4.95kg
    • Number of Pieces: 8
    • Product Number: MS12
    • Screw Material: Hardened Steel
    • Part Number: KEN5034750K
    • Size: 30-75mm
  9. KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
  10. KRISBOW Dongkrak
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Dongkrak
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 230x160x750
    • Maximum Lifting Height (mm): 400
  11. KRISBOW Dongkrak Kereta 3 Ton
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Dongkrak Kereta 3 Ton
    atribut:
    • Capacity (t): 3
  12. KRISBOW Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  13. MultiPro Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp459.900

    MultiPro Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    • Blue Spray Coating Finishing • 3 TON Min. Height: 305 MM ; Max. Height :450 MM • 6 TON Min. Height: 395 MM ; Max.Height :625 MM • Heavy Duty, Can Pass ANS I & GS Standard • Lihing Power Can Over Standard Up To 60%
  14. Kennedy Ex/Length Inserted Pin Punch Cushion Grip
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Kennedy Ex/Length Inserted Pin Punch Cushion Grip
    Deskripsi:
    Ideal for driving tight fitting pins out of mechanical assemblies or realigning holes to fit dowel pins. Manufactured from hardened and tempered steel. Fitted with an air grip handle that absorbs vibration as well as deflecting wayward hammer blows.
    atribut:
    • Handle Material: Rubber
    • Protection Features: VibrationAbsorbing Handle
    • Compatible Cutting Material: Aluminium Brass Mild Steel Paper Plastic Stainless Steel Steel Wood
    • Tip Material: Steel
    • Head Shape: Round
    • Type: Pin Punch
  15. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  16. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
Daftar Harga Mechanical Steel Jack Terbaru November 2026
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)Rp299.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
Wipro Rotary Mechanical Jack (Dongkrak Troli)Rp2.899.900
Kennedy Scissor Jack (Dongkrak Gunting)Rp459.900
KRISBOW Mechanical Tool Set (Perkakas Set)Rp709.900
TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Rp529.900
KRISBOW Mechanical Tool Kit (Set Perkakas)Rp2.799.900
BAHCO Cardley (Dongkrak Mobil)Rp8.599.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)